Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm hófehér SN063262 - 6175662

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814115

Sonepar cikkszám

SN063262

Gyártói cikkszám

6175662

Gyártói típuskód

WDKH-F30045RW

Magasság:

30 mm

Szélesség:

45 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm hófehér