OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm világosszürke SN063263 - 6176040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 30 mm
Szélesség - 45 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195815037
Sonepar cikkszám
SN063263
Gyártói cikkszám
6176040
Gyártói típuskód
WDKH-F30045LGR
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 30x45mm világosszürke