Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazó doboz T-sor 114x114x57mm IP67 SN099497 - 2007926

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazó doboz T-sor 114x114x57mm IP67 SN099497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 7

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099497

Gyártói cikkszám

2007926

Gyártói típuskód

T 60 M25

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

114 mm

Szélesség:

114 mm

Mélység:

57 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Leágazó doboz T-sor 114x114x57mm IP67