Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz 286x202x125 grafitszürke SX105133 - 2005134

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz 286x202x125 grafitszürke SX105133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196580538

Sonepar cikkszám

SX105133

Gyártói cikkszám

2005134

Gyártói típuskód

X25 SW

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP67

Szín:

fekete

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

286 mm

Szélesség:

202 mm

Mélység:

126 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

750 V

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Leágazódoboz 286x202x125 grafitszürke