OBO - Leágazódoboz 95x95x60 világos- szürke SX105112 - 2005000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577361
Sonepar cikkszám
SX105112
Gyártói cikkszám
2005000
Gyártói típuskód
X01 LGR
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
1.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
95 mm
Mélység:
60 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C