OBO - Leágazódoboz átlátszó fedéllel 150x116x86 grau / transparent SX105123 - 2005062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 8
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577491
Sonepar cikkszám
SX105123
Gyártói cikkszám
2005062
Gyártói típuskód
X06 LGR-TR
Alak:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
8
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
151 mm
Szélesség:
117 mm
Mélység:
86 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C