OBO - Leágazódoboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 286x202x125 grau / transparent SX105129 - 2005104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - tartósín
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196582785
Sonepar cikkszám
SX105129
Gyártói cikkszám
2005104
Gyártói típuskód
X25 R LGR-TR
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
tartósín
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
202 mm
Mélység:
126 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C