OBO - Leágazódoboz fővezetéki sorkapoccsal 190x150x125 SN138709 - 2005308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196613595
Sonepar cikkszám
SN138709
Gyártói cikkszám
2005308
Gyártói típuskód
X10 H25 GNP5 LGR
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
191 mm
Szélesség:
151 mm
Mélység:
126 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C