Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 114x114x57 narancs SX103932 - 7205741

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 114x114x57 narancs SX103932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - narancs

  • Bevezetés hátulról - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012197356385

Sonepar cikkszám

SX103932

Gyártói cikkszám

7205741

Gyártói típuskód

T60ED 06A

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Szín:

narancs

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

114 mm

Szélesség:

114 mm

Mélység:

58.6 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Leágazódoboz funkciótartáshoz 114x114x57 narancs