OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 150x116x67 narancs SX104112 - 7205758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196812394
Sonepar cikkszám
SX104112
Gyártói cikkszám
7205758
Gyártói típuskód
T100ED 06A2F
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs