OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 190x150x77 narancs SX104110 - 7205754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Bevezetések száma - 12
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196812318
Sonepar cikkszám
SX104110
Gyártói cikkszám
7205754
Gyártói típuskód
T160ED 10AF
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Bevezetések száma:
12
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
77 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs