OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 190x150x77 narancs SX104117 - 7205782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - tartósín
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Hosszúság - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196820245
Sonepar cikkszám
SX104117
Gyártói cikkszám
7205782
Gyártói típuskód
T160E 0VA
Előre szerelt szerelvény:
tartósín
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
77 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Leágazódoboz funkciótartáshoz 190x150x77 narancs