OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 240x190x95 narancs SX104118 - 7205784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - tartósín
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Hosszúság - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196820252
Sonepar cikkszám
SX104118
Gyártói cikkszám
7205784
Gyártói típuskód
T250E 0VA
Előre szerelt szerelvény:
tartósín
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
95 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Leágazódoboz funkciótartáshoz 240x190x95 narancs