OBO - Leágazódoboz funkciótartáshoz 285x201x120 narancs SX104119 - 7205786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - tartósín
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Hosszúság - 285 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196820269
Sonepar cikkszám
SX104119
Gyártói cikkszám
7205786
Gyártói típuskód
T350E 0VA
Előre szerelt szerelvény:
tartósín
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
120 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Leágazódoboz funkciótartáshoz 285x201x120 narancs