Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz sorkapocs, 3xV-TEC VM, 3x116 150x116x86 világos- szürke SX105151 - 2005226

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz sorkapocs, 3xV-TEC VM, 3x116 150x116x86 világos-  szürke SX105151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 8

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196617623

Sonepar cikkszám

SX105151

Gyártói cikkszám

2005226

Gyártói típuskód

X06 T G M25 LGR

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

8

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

151 mm

Szélesség:

117 mm

Mélység:

86 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

750 V

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Leágazódoboz sorkapocs, 3xV-TEC VM, 3x116 150x116x86 világos- szürke