Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz tömszelencével és ellenanyával 95x95x60 világos- szürke SX105117 - 2005030

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz tömszelencével és ellenanyával 95x95x60 világos-  szürke SX105117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 7

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196582693

Sonepar cikkszám

SX105117

Gyártói cikkszám

2005030

Gyártói típuskód

X01 G M20 LGR

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

1.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

750 V

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Leágazódoboz tömszelencével és ellenanyával 95x95x60 világos- szürke