OBO - Leágazódoboz Wago csatlakozóval 6s3p 3x2 150x116x67 világos- szürke SX105185 - 2007792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Bevezetések száma - 4
Védettség (IP) - IP20
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196625253
Sonepar cikkszám
SX105185
Gyártói cikkszám
2007792
Gyártói típuskód
T 100 WWB 2S2R2W
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
csavarral
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Leágazódoboz Wago csatlakozóval 6s3p 3x2 150x116x67 világos- szürke