Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Leágazódoboz Wieland csatl.hüvellyel 2s4p 150x116x67 világos- szürke SX105189 - 2007848

OBO
MásolásMásolás
OBO - Leágazódoboz Wieland csatl.hüvellyel  2s4p 150x116x67 világos-  szürke SX105189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 4

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195847533

Sonepar cikkszám

SX105189

Gyártói cikkszám

2007848

Gyártói típuskód

T 100 WB 2s4

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

67 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Leágazódoboz Wieland csatl.hüvellyel 2s4p 150x116x67 világos- szürke