Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lencsefejű lemezcsavar galvanikusan horganyzott 4,8x9,5 SN171076 - 6049248

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lencse fej

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Menetátmérő - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196649273

Sonepar cikkszám

SN171076

Gyártói cikkszám

6049248

Gyártói típuskód

SPHS 4,8x9,5 G

Anyag:

acél

Fejforma:

lencse fej

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Torx (TX)

Menetátmérő:

4.8 mm

Hosszúság:

13.05 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Fejátmérő:

9.5 mm

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Lencsefejű lemezcsavar galvanikusan horganyzott 4,8x9,5