OBO - LightingController 1-pólusú kivitel 440V alumínium SN063358 - 5096974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Hálózati forma TN - Igen
Távjelző kapcsolattal - Igen
Villám-áramlökés (10/350) - 35 kA
Hálózati forma TN-C - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195990116
Sonepar cikkszám
SN063358
Gyártói cikkszám
5096974
Gyártói típuskód
MCF 35-1+FS-440
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma TN:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Hálózati forma TN-C:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; LightingController 1-pólusú kivitel 440V alumínium