Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - LightningController Rail dreipolig 255V SX104930 - 5096971

OBO
MásolásMásolás
OBO - LightningController Rail dreipolig 255V SX104930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - gyűjtősín

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Méret - egyéb

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196608805

Sonepar cikkszám

SX104930

Gyártói cikkszám

5096971

Gyártói típuskód

MCF38-NAR-TNC

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

gyűjtősín

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

egyéb

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Hálózati forma TN-C:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Védettség (IP):

IP20

LightningController Rail dreipolig 255V