OBO - LightningController Rail dreipolig mit FS 255V SX104931 - 5096973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - gyűjtősín
Hálózati forma TN - Igen
Méret - egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196608812
Sonepar cikkszám
SX104931
Gyártói cikkszám
5096973
Gyártói típuskód
MCF38-NAR-TNC+FS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
gyűjtősín
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma TN-C:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20