OBO - Menetes szár toldó M10x40mm hatszögletű 6410103 - 6410103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csatlakozómenet 1 méretek - M10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M10
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196202270
Sonepar cikkszám
6410103
Gyártói cikkszám
6410103
Gyártói típuskód
CSTR M10 G
Anyag:
acél
Csatlakozómenet 1 méretek:
M10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M10
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
40 mm
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Menetes szár toldó M10x40mm hatszögletű