Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Mennyezeti rögzítő ipari oszlophoz fehéralumínium SN063400 - 6290436

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csavarozás

  • Magasság - 250-250 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196191529

Sonepar cikkszám

SN063400

Gyártói cikkszám

6290436

Gyártói típuskód

ISS160160DB WA

Kivitel:

csavarozás

Magasság:

250-250 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9006

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop mennyezeti csatlakozó ; Mennyezeti rögzítő ipari oszlophoz fehéralumínium