Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Mü Quick-cső 90°os idom M32-csőhöz 2153870 - 2153870

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195510253

Sonepar cikkszám

2153870

Gyártói cikkszám

2153870

Gyártói típuskód

2953 B M32 LGR

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Átmérő:

32 mm

Hüvellyel:

Nem

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü Quick-cső 90°os idom M32-csőhöz