OBO - Mű Quick-cső 90°os idom M32-csőhöz SN160214 - 2154058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Hüvellyel - Nem
Kivitel - dugasz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196869800
Sonepar cikkszám
SN160214
Gyártói cikkszám
2154058
Gyártói típuskód
3000 BMS M32 LGR
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Hüvellyel:
Nem
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Mű Quick-cső 90°os idom M32-csőhöz