OBO - Mü Quick-cső 90°os idom M20-csőhöz 2153982 - 2153982
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Szín - fehér
Átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195539056
Sonepar cikkszám
2153982
Gyártói cikkszám
2153982
Gyártói típuskód
2953 B M20 RW
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Nem
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü Quick-cső 90°os idom M20-csőhöz