OBO - Mű Quick-cső 90°os idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035 SN144642 - 2154056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Hüvellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196869794
Sonepar cikkszám
SN144642
Gyártói cikkszám
2154056
Gyártói típuskód
3000 BMS M25 LGR
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Hüvellyel:
Nem
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Mű Quick-cső 90°os idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035