OBO - Mü Quick-cső T- idom M20-csőhöz 2153994 - 2153994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Külső átmérő - 20 mm
Kivitel - vízálló
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195539292
Sonepar cikkszám
2153994
Gyártói cikkszám
2153994
Gyártói típuskód
2953 T M20 RW
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
20 mm
Kivitel:
vízálló
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü Quick-cső T- idom M20-csőhöz