OBO - Mű Quick-cső T-idom M20 csőhöz hófehér SN175935 - 2153953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Szín - fehér
Kivitel - dugós csatlakozó
Hüvellyel - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196868667
Sonepar cikkszám
SN175935
Gyártói cikkszám
2153953
Gyártói típuskód
3000 TMS M20 RW
Alak:
T-idom
Szín:
fehér
Kivitel:
dugós csatlakozó
Hüvellyel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Mű Quick-cső T-idom M20 csőhöz hófehér