Nem visszaküldhető

OBO - Mű Quick-cső T-idom M20 csőhöz v.szürke RAL7035 SN144573 - 2153841

OBO
MásolásMásolás
OBO - Mű Quick-cső T-idom M20 csőhöz v.szürke RAL7035 SN144573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - T-idom

  • Szín - szürke

  • Kivitel - dugós csatlakozó

  • Hüvellyel - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196868414

Sonepar cikkszám

SN144573

Gyártói cikkszám

2153841

Gyártói típuskód

3000 TMS M20 LGR

Alak:

T-idom

Szín:

szürke

Kivitel:

dugós csatlakozó

Hüvellyel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Mű Quick-cső T-idom M20 csőhöz v.szürke RAL7035