OBO - Mű Quick-cső T- idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035 SN144644 - 2153843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Szín - szürke
Kivitel - dugós csatlakozó
Hüvellyel - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196868551
Sonepar cikkszám
SN144644
Gyártói cikkszám
2153843
Gyártói típuskód
3000 TMS M25 LGR
Alak:
T-idom
Szín:
szürke
Kivitel:
dugós csatlakozó
Hüvellyel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Mű Quick-cső T- idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035