OBO - Mü Quick-cső toldó idom M20-csőhöz fehér 2153973 - 2153973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195538813
Sonepar cikkszám
2153973
Gyártói cikkszám
2153973
Gyártói típuskód
2953 M M20 RW
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü Quick-cső toldó idom M20-csőhöz fehér