OBO - Mű Quick-cső toldó idom M20 csőhöz hófehér SN175941 - 2154093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Szín - fehér
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196870127
Sonepar cikkszám
SN175941
Gyártói cikkszám
2154093
Gyártói típuskód
3000 MMS M20 RW
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Szín:
fehér
Polírozott felület:
Nem
Mű Quick-cső toldó idom M20 csőhöz hófehér