OBO - Mű Quick-cső toldó idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035 SN144637 - 2154085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196870097
Sonepar cikkszám
SN144637
Gyártói cikkszám
2154085
Gyártói típuskód
3000 MMS M25 LGR
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Polírozott felület:
Nem
Mű Quick-cső toldó idom M25-csőhöz v.szürke RAL 7035