Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Mü végkupak acélpáncél csőhöz M25 fekete 2047950 - 2047950

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 21 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195468974

Sonepar cikkszám

2047950

Gyártói cikkszám

2047950

Gyártói típuskód

129 M25 SW

A következő névleges csőátmérőhöz:

21 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végkupak acélpáncél csőhöz M25 fekete