OBO - Mü végkupak acélpáncél csőhöz M32 fekete 2047969 - 2047969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 27.5 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195469155
Sonepar cikkszám
2047969
Gyártói cikkszám
2047969
Gyártói típuskód
129 M32 SW
A következő névleges csőátmérőhöz:
27.5 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végkupak acélpáncél csőhöz M32 fekete