OBO - Mü végkupak acélpáncél csőhöz M40 fekete 2047977 - 2047977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 35 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195469216
Sonepar cikkszám
2047977
Gyártói cikkszám
2047977
Gyártói típuskód
129 M40 SW
A következő névleges csőátmérőhöz:
35 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végkupak acélpáncél csőhöz M40 fekete