OBO - Mü végzáró M25 2047837 - 2047837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 21 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195490630
Sonepar cikkszám
2047837
Gyártói cikkszám
2047837
Gyártói típuskód
129 M25
A következő névleges csőátmérőhöz:
21 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végzáró M25