OBO - Mü végzáró M32 2047853 - 2047853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 27.5 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195487692
Sonepar cikkszám
2047853
Gyártói cikkszám
2047853
Gyártói típuskód
129 M32
A következő névleges csőátmérőhöz:
27.5 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végzáró M32