OBO - Mü végzáró M40 2047861 - 2047861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 35 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037699
Sonepar cikkszám
2047861
Gyártói cikkszám
2047861
Gyártói típuskód
129 M40
A következő névleges csőátmérőhöz:
35 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végzáró M40