OBO - Mü végzáró M50 2047888 - 2047888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 44.5 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037637
Sonepar cikkszám
2047888
Gyártói cikkszám
2047888
Gyártói típuskód
129 M50
A következő névleges csőátmérőhöz:
44.5 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végzáró M50