OBO - Mü végzáró M63 2047896 - 2047896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037576
Sonepar cikkszám
2047896
Gyártói cikkszám
2047896
Gyártói típuskód
129 M63
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü végzáró M63