OBO - Műa csatorna 110x40mm véglap vszürke 6183751 - 6183751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196674473
Sonepar cikkszám
6183751
Gyártói cikkszám
6183751
Gyártói típuskód
WDK HE40110LGR
Magasság:
40 mm
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 110x40mm véglap vszürke