OBO - Műa csatorna fedélkapocs 150mm 6023533 - 6023533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 136.2 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - bekattintható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196637874
Sonepar cikkszám
6023533
Gyártói cikkszám
6023533
Gyártói típuskód
2370 150
Szélesség:
136.2 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
bekattintható
Szín:
szürke
Magasság:
136.2 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szín: kőszürke, RAL7030; anyag minősége: polivinil-klorid