Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna fedélkapocs 210mm 6023576 - 6023576

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 197.2 mm

  • Szorító hossza - fixált

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - bekattintható

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196026357

Sonepar cikkszám

6023576

Gyártói cikkszám

6023576

Gyártói típuskód

2370 210

Szélesség:

197.2 mm

Szorító hossza:

fixált

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

bekattintható

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Műa csatorna fedélkapocs 210mm