OBO - Műa csatorna fedélkapocs 90mm 6023509 - 6023509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75.7 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - bekattintható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196026111
Sonepar cikkszám
6023509
Gyártói cikkszám
6023509
Gyártói típuskód
2370 90
Szélesség:
75.7 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
bekattintható
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Műa csatorna fedélkapocs 90mm