OBO - Műa csatorna fedélkapocs rendezőcsatornához 166x120mm SN016551 - 6156207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 166 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - befektethető
Magasság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196543199
Sonepar cikkszám
SN016551
Gyártói cikkszám
6156207
Gyártói típuskód
RK-K1117
Szélesség:
166 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
befektethető
Magasság:
120 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Műa csatorna fedélkapocs rendezőcsatornához 166x120mm