Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna feszítőszegecs 6,5mm 6022928 - 6022928

MásolásMásolás
OBO - Műa csatorna feszítőszegecs 6,5mm 6022928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beütő szeg

  • Nyílás átmérője - 6.5 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196364091

Sonepar cikkszám

6022928

Gyártói cikkszám

6022928

Gyártói típuskód

2252 6.5

Kivitel:

beütő szeg

Nyílás átmérője:

6.5 mm

Szín:

szürke

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő szegecs ; Műa csatorna feszítőszegecs 6,5mm