OBO - Műanyag hálós dübel tömör és üreges falhoz 12x55mm SN063653 - 3497966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - műanyag
Felület - kezeletlen
Karimával - Igen
Kivitel - dugaszoláshoz
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464883
Sonepar cikkszám
SN063653
Gyártói cikkszám
3497966
Gyártói típuskód
VMU-SH 12x50
Dübel anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Karimával:
Igen
Kivitel:
dugaszoláshoz
Hosszúság:
55 mm
Anyagminőség:
egyéb
Önvágó:
Nem
Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Műanyag hálós dübel tömör és üreges falhoz 12x55mm